VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB214AL)

VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB214AL) SMC

作動方式パイロット式 ポート数2 型式VNB2 切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ11 材質(シール)(A) NBRシール 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 内容量1個
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43571465 VNB214AL-N10A-5G
CADデータダウンロード
(N) NPT (10A) 3/8 (5) DC24 (G) グロメット (-) なし
15,350
14,980
16,478 (税込)
20日以内出荷

返品不可
43571474 VNB214AL-10A-5G
CADデータダウンロード
(-) Rc (10A) 3/8 (5) DC24 (G) グロメット (-) なし
15,350
14,980
16,478 (税込)
20日以内出荷

返品不可
43571483 VNB214AL-10A-1G
CADデータダウンロード
(-) Rc (10A) 3/8 (1) AC100 50/60Hz (G) グロメット (-) なし
15,350
14,980
16,478 (税込)
20日以内出荷

返品不可
43571492 VNB214AL-10A-1GS
CADデータダウンロード
(-) Rc (10A) 3/8 (1) AC100 50/60Hz (GS) サージ電圧保護回路付グロメット (-) なし
15,840
14,980
16,478 (税込)
20日以内出荷

返品不可
43571508 VNB214AL-15A-5D
CADデータダウンロード
(-) Rc (15A) 1/2 (5) DC24 (D) DIN形ターミナル (-) なし
16,230
15,980
17,578 (税込)
20日以内出荷

返品不可
43571517 VNB214AL-15A-5DZ
CADデータダウンロード
(-) Rc (15A) 1/2 (5) DC24 (DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル (-) なし
16,720
15,980
17,578 (税込)
20日以内出荷

返品不可
43571526 VNB214AL-F15A-5DZ
CADデータダウンロード
(F) G (15A) 1/2 (5) DC24 (DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル (-) なし
16,720
15,980
17,578 (税込)
20日以内出荷

返品不可
43571535 VNB214AL-F15A-5DZ-Q
CADデータダウンロード
(F) G (15A) 1/2 (5) DC24 (DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル (-) なし
17,050
15,980
17,578 (税込)
20日以内出荷

返品不可
43571544 VNB214AL-N15A-5D-B
CADデータダウンロード
(N) NPT (15A) 1/2 (5) DC24 (D) DIN形ターミナル (B) ブラケット付
17,270
16,980
18,678 (税込)
20日以内出荷

返品不可
43571553 VNB214AL-N10A-5D-B
CADデータダウンロード
(N) NPT (10A) 3/8 (5) DC24 (D) DIN形ターミナル (B) ブラケット付
17,270
16,980
18,678 (税込)
20日以内出荷

返品不可
43571562 VNB214AL-N15A-5DZ-B
CADデータダウンロード
(N) NPT (15A) 1/2 (5) DC24 (DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル (B) ブラケット付
17,770
16,980
18,678 (税込)
20日以内出荷

返品不可
43571578 VNB214AL-10A-1DZ-B
CADデータダウンロード
(-) Rc (10A) 3/8 (1) AC100 50/60Hz (DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル (B) ブラケット付
17,770
16,980
18,678 (税込)
20日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする