曜日別特売

V Series(VQ5301)

V Series(VQ5301) - SMCV Series(VQ5301) - SMCV Series(VQ5301) - SMCV Series(VQ5301) - SMCV Series(VQ5301) - SMCV Series(VQ5301) - SMCV Series(VQ5301) - SMCV Series(VQ5301) - SMC
切換方式(3) 3位置クローズドセンタシール方式(1) 弾性体シール内容量1個
全30種類を絞り込む
保護構造
コイル電圧(V)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
保護構造
ランプ・サージ電圧保護回路
コイル電圧(V)
ファンクション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43690036VQ5301-21-(-) 防塵(-) あり(2) AC200(50/60Hz)(-) 標準タイプ(0.95W)
16,780
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43690045VQ5301-41-(-) 防塵(-) あり(4) AC220(50/60Hz)(-) 標準タイプ(0.95W)
16,780
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43690054VQ5301-31-(-) 防塵(-) あり(3) AC110(50/60Hz)(-) 標準タイプ(0.95W)
16,780
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
43690063VQ5301-51-(-) 防塵(-) あり(5) DC24(-) 標準タイプ(0.95W)
16,780
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
43690097VQ5301-51-Q-(-) 防塵(-) あり(5) DC24(-) 標準タイプ(0.95W)
17,110
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43690124VQ5301-5W1-(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(-) あり(5) DC24(-) 標準タイプ(0.95W)
17,220
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
43690133VQ5301-3W1-(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(-) あり(3) AC110(50/60Hz)(-) 標準タイプ(0.95W)
17,220
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
43690158VQ5301-5W1-Q-(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(-) あり(5) DC24(-) 標準タイプ(0.95W)
17,550
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43690212VQ5301-11-04(-) Rc(-) 防塵(-) あり(1) AC100(50/60Hz)(-) 標準タイプ(0.95W)
20,680
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43690228VQ5301-51-04(-) Rc(-) 防塵(-) あり(5) DC24(-) 標準タイプ(0.95W)
20,680
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
43690237VQ5301-51-04N(N) NPT(-) 防塵(-) あり(5) DC24(-) 標準タイプ(0.95W)
20,680
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43690264VQ5301-5W1-04(-) Rc(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(-) あり(5) DC24(-) 標準タイプ(0.95W)
21,120
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43690316VQ5301-5W1-04F-Q(F) G(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(-) あり(5) DC24(-) 標準タイプ(0.95W)
21,450
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43690072VQ5301-4EW-(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付(4) 220AC (50/60 Hz)(-) 標準タイプ(1W)
15,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
43690106VQ5301-4W-(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(-) あり(4) 220AC (50/60 Hz)(-) 標準タイプ(1W)
15,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
43690115VQ5301-6W-(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(-) あり(6) 12 DC(-) 標準タイプ(1W)
15,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
43690167VQ5301-5W-Q-(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(-) あり(5) 24 DC(-) 標準タイプ(1W)
15,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
43690298VQ5301-2EB-04(-) Rc(-) 防塵(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付(2) 200AC (50/60 Hz)(-) 標準タイプ(1W)
19,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
43690325VQ5301-5-B04(-) Rc(-) 防塵(-) あり(5) 24 DC(-) 標準タイプ(1W)
20,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
43690088VQ5301-5EW-(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付(5) 24 DC(-) 標準タイプ(1W)
15,350
取扱い終了
返品不可
43690142VQ5301-2W-(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(-) あり(2) 200AC (50/60 Hz)(-) 標準タイプ(1W)
15,650
取扱い終了
返品不可
43690176VQ5301-5EB-(-) 防塵(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付(5) 24 DC(-) 標準タイプ(1W)
15,950
取扱い終了
返品不可
43690185VQ5301-5B-Q-(-) 防塵(-) あり(5) 24 DC(-) 標準タイプ(1W)
16,550
取扱い終了
返品不可
43690194VQ5301-5BW-Q-(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(-) あり(5) 24 DC(-) 標準タイプ(1W)
16,950
取扱い終了
返品不可
43690203VQ5301-3-04T(T) NPTF(-) 防塵(-) あり(3) 110AC (50/60 Hz)(-) 標準タイプ(1W)
18,800
取扱い終了
返品不可
43690246VQ5301-5-04T(T) NPTF(-) 防塵(-) あり(5) 24 DC(-) 標準タイプ(1W)
18,800
取扱い終了
返品不可
43690255VQ5301-4EW-04(-) Rc(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付(4) 220AC (50/60 Hz)(-) 標準タイプ(1W)
18,900
取扱い終了
返品不可
43690273VQ5301-3W-04T(T) NPTF(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(-) あり(3) 110AC (50/60 Hz)(-) 標準タイプ(1W)
19,200
取扱い終了
返品不可
43690282VQ5301-5W-04T(T) NPTF(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(-) あり(5) 24 DC(-) 標準タイプ(1W)
19,200
取扱い終了
返品不可
43690307VQ5301-5W-04T-Q(T) NPTF(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(-) あり(5) 24 DC(-) 標準タイプ(1W)
19,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43690072VQ5301-4EW20469917VQ5301-4EW1VQ5301-4EW 5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5301 SMC 204699175ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5301SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
43690106VQ5301-4W20469926VQ5301-4W1VQ5301-4W 5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5301 SMC 204699265ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5301SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
43690115VQ5301-6W20470066VQ5301-6W1VQ5301-6W 5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5301 SMC 204700665ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5301SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
43690167VQ5301-5W-Q43690158VQ5301-5W1-QVQ5301-5W-Q V Series(VQ5301) SMC 43690158V Series(VQ5301)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
43690298VQ5301-2EB-0420469865VQ5301-2EB1-04VQ5301-2EB-04 5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5301 SMC 204698655ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5301SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
43690325VQ5301-5-B0420470023VQ5301-51-B04VQ5301-5-B04 5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5301 SMC 204700235ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5301SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする