曜日別特売

VQZ1_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ1321B)

VQZ1_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ1321B) - SMC
ポート数
5
使用流体
空気
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
切換方式
コイル電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43717722VQZ1321B-5L1-M5-QA、Bポート:(M5) M5ねじ(3) 3位置クローズドセンタ(5) DC24
¥11,440
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43717738VQZ1321B-5M1-C6-QA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(3) 3位置クローズドセンタ(5) DC24
¥12,160
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43717747VQZ1321B-5L1-C6-QA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(3) 3位置クローズドセンタ(5) DC24
¥12,160
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43717756VQZ1321B-5M1-C4-QA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(3) 3位置クローズドセンタ(5) DC24
¥12,160
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43717765VQZ1321B-5LJ1-C6-QΦ6用ワンタッチ管継手3位置クローズドセンタDC24
¥12,160
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする