SMC
VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ2A0)
ポート数
2
使用流体
空気用
内容量
1個
バスケットに入れる
129
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44370856
VXZ2A0EA
CADデータダウンロード
(A) DC24
Φ12ワンタッチ管継手
¥
9,850
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
44370865
VXZ2A0ED
CADデータダウンロード
(D) AC200
Φ12ワンタッチ管継手
¥
9,850
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
11日以内出荷
返品不可
44370874
VXZ2A0CB
CADデータダウンロード
(B) AC100
Φ10ワンタッチ管継手
¥
9,850
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
11日以内出荷
返品不可
44370883
VXZ2A0EC
CADデータダウンロード
(C) AC110
Φ12ワンタッチ管継手
¥
9,850
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
44370892
VXZ2A0CA
CADデータダウンロード
(A) DC24
Φ10ワンタッチ管継手
¥
9,850
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
44370908
VXZ2A0DA
CADデータダウンロード
(A) DC24
Φ3/8ワンタッチ管継手
¥
9,850
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
44370917
VXZ2A0CC
CADデータダウンロード
(C) AC110
Φ10ワンタッチ管継手
¥
9,850
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
44370926
VXZ2A0AB
CADデータダウンロード
(B) AC100
1/4
¥
9,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
11日以内出荷
返品不可
44370935
VXZ2A0BC
CADデータダウンロード
(C) AC110
3/8
¥
9,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
11日以内出荷
返品不可
44370944
VXZ2A0BCA
CADデータダウンロード
(C) AC110
3/8
¥
9,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
11日以内出荷
返品不可
44370953
VXZ2A0BAA
CADデータダウンロード
(A) DC24
3/8
¥
9,900
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
44370962
VXZ2A0AZ1B
CADデータダウンロード
AC220
1/4
¥
9,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
11日以内出荷
返品不可
44370978
VXZ2A0BZ1B
CADデータダウンロード
AC220
3/8
¥
9,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
11日以内出荷
返品不可
44370987
VXZ2A0AZ1CA
CADデータダウンロード
AC240
1/4
¥
9,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
11日以内出荷
返品不可
44370996
VXZ2A0BD
CADデータダウンロード
(D) AC200
3/8
¥
9,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
11日以内出荷
返品不可
44371005
VXZ2A0BB
CADデータダウンロード
(B) AC100
3/8
¥
9,900
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
44371014
VXZ2A0BA
CADデータダウンロード
(A) DC24
3/8
¥
9,900
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
44371023
VXZ2A0AA
CADデータダウンロード
(A) DC24
1/4
¥
9,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
11日以内出荷
返品不可
44371032
VXZ2A0AE
CADデータダウンロード
(E) AC230
1/4
¥
9,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
11日以内出荷
返品不可
44371048
VXZ2A0AD
CADデータダウンロード
(D) AC200
1/4
¥
9,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
11日以内出荷
返品不可
44371057
VXZ2A0EAZ
CADデータダウンロード
(A) DC24
Φ12ワンタッチ管継手
¥
10,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
44371066
VXZ2A0CAZ
CADデータダウンロード
(A) DC24
Φ10ワンタッチ管継手
¥
10,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
44371075
VXZ2A0CBZ
CADデータダウンロード
(B) AC100
Φ10ワンタッチ管継手
¥
10,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
44371084
VXZ2A0CY
CADデータダウンロード
(Y) DC24
Φ10ワンタッチ管継手
¥
10,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
44371093
VXZ2A0BAXB
CADデータダウンロード
(A) DC24
3/8
¥
10,070
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
44371102
VXZ2A0BAZ
CADデータダウンロード
(A) DC24
3/8
¥
10,070
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
44371118
VXZ2A0BBXB
CADデータダウンロード
(B) AC100
3/8
¥
10,070
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
44371127
VXZ2A0AAXB
CADデータダウンロード
(A) DC24
1/4
¥
10,070
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
44371136
VXZ2A0AAZ
CADデータダウンロード
(A) DC24
1/4
¥
10,070
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
44371145
VXZ2A0BCXB
CADデータダウンロード
(C) AC110
3/8
¥
10,070
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
44371154
VXZ2A0BZ1BXB
CADデータダウンロード
AC220
3/8
¥
10,070
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
44371163
VXZ2A0ABXB
CADデータダウンロード
(B) AC100
1/4
¥
10,070
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
44371172
VXZ2A0CAXCA
DC24
Φ10ワンタッチ管継手
¥
10,120
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
11日以内出荷
返品不可
44371188
VXZ2A0BAXCB
CADデータダウンロード
(A) DC24
3/8
¥
10,180
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
11日以内出荷
返品不可
44371197
VXZ2A0ABZXB
CADデータダウンロード
(B) AC100
1/4
¥
10,230
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
11日以内出荷
返品不可
44371206
VXZ2A0BS
CADデータダウンロード
(S) DC24
3/8
¥
10,340
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
11日以内出荷
返品不可
44371215
VXZ2A0BAXBC
CADデータダウンロード
(A) DC24
3/8
¥
10,340
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
11日以内出荷
返品不可
44371224
VXZ2A0CAC
CADデータダウンロード
(A) DC24
Φ10ワンタッチ管継手
¥
10,400
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
11日以内出荷
返品不可
44371233
VXZ2A0AAC
CADデータダウンロード
(A) DC24
1/4
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
44371242
VXZ2A0BCG
CADデータダウンロード
(C) AC110
3/8
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
44371258
VXZ2A0EZ3A
CADデータダウンロード
DC24
Φ12ワンタッチ管継手
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
11日以内出荷
返品不可
44371267
VXZ2A0CZ3A
CADデータダウンロード
DC24
Φ10ワンタッチ管継手
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
11日以内出荷
返品不可
44371276
VXZ2A0AZ3A
CADデータダウンロード
DC24
1/4
¥
10,620
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
44371285
VXZ2A0BZ3A
CADデータダウンロード
DC24
3/8
¥
10,620
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
11日以内出荷
返品不可
44371294
VXZ2A0CF
CADデータダウンロード
(F) DC24
Φ10ワンタッチ管継手
¥
10,780
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
44371303
VXZ2A0AZ3AXB
CADデータダウンロード
DC24
1/4
¥
10,780
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
44371312
VXZ2A0ADX332
CADデータダウンロード
(D) AC200
1/4
¥
10,780
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
44371328
VXZ2A0AF
CADデータダウンロード
(F) DC24
1/4
¥
10,840
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
44371337
VXZ2A0BF
CADデータダウンロード
(F) DC24
3/8
¥
10,840
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
44371346
VXZ2A0EG
CADデータダウンロード
(G) DC24
Φ12ワンタッチ管継手
¥
10,890
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ