XMA - L型バルブ/常時閉/ベローズシール(XMA)

XMA - L型バルブ/常時閉/ベローズシール(XMA) SMC

ガス溜まりのない精密鋳造一体構造
アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません

フランジ80 フランジタイプ(-) KF (NW) 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
フランジサイズ
リード線(m)
温度範囲(℃)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44412822 XMA-80
CADデータダウンロード
80 - (-) FKM 1349-80 (-) 5~60 数量:オートスイッチなし;検出位置:-
193,880
179,800
197,780 (税込)
91日以内出荷

返品不可
44412838 XMA-80G-M9//
CADデータダウンロード
80 - (-) FKM 1349-80 (-) 5~60 数量:オートスイッチなし;検出位置:-
195,090
179,800
197,780 (税込)
91日以内出荷

返品不可
44412847 XMA-80F-M9BLC
CADデータダウンロード
80 (L) 3 (-) FKM 1349-80 (-) 5~60 (C) 1ケ付 弁閉
197,450
179,800
197,780 (税込)
91日以内出荷

返品不可
44412856 XMA-80A-M9BA
CADデータダウンロード
80 (-) 0.5 (-) FKM 1349-80 (-) 5~60 (A) 2ケ付 弁開閉
199,930
179,800
197,780 (税込)
91日以内出荷

返品不可
44412865 XMA-80F-M9NC-XQ1A
CADデータダウンロード
80 (-) 0.5 (Q1) Kalrez 4079 (-) 5~60 (C) 1ケ付 弁閉
258,720
239,800
263,780 (税込)
91日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする