PAS mina 26型電動自転車 完成組立品

PAS mina 26型電動自転車 完成組立品 YAMAHA(ヤマハ)

仕様鋲打ちサドル、砲弾型ホワイトLEDバッテリーランプ(1W)(前)、リフレクター(後)、サイドスタンド、ピアノタッチシフト、グリーンコア、オートライト ブレーキ(前)2ピボットFブレーキ、(後)ローラーブレーキ 全長(mm)1840 全幅(mm)560 フレームループ型フレーム(ワイヤー内蔵)/アルミ 定格出力(W)(電動機)240 機能【走行モード】4モード(強・標準・オートエコ・アシストオフ)、【アシスト制御機能(変速)】S.P.E.C.3(内装3段変速)、【制御センサー】トリプルセンサー、【デジタルメーター付きメインスイッチ】3ファンクションメーター(残りアシスト走行可能距離/バッテリー残量/スピード) バッテリーリチウムイオン 材質(フレーム)アルミ バッテリー電圧(V)25.2 タイヤサイズ26 適応身長(cm)145以上 ロックパーキングストッパー/ディンプルキー サドルの高さ(mm)745~890 軸間距離(mm)1160 内容量1台
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。法人番号の登録があり、法人の看板が確認できる住所へのみお届け可となります。
※整備代金込、完成車両でのお届けとなります。(近隣の自転車店などで自転車防犯登録を行って下さい。)
※自転車を利用される方は、以下の事項を確認し、安全にご利用ください。
■道路交通法などによる主な規定
□重大事故につながるため、信号や一時停止は守らなければなりません
□車道を通行する際には、左側を通行しなければなりません
□追越し、進路変更等をする際は、後方を確認しなければなりません
□歩道を通行する際は、車道寄りを徐行しなければなりません
□歩行者の通行を妨げるときは、一時停止しなければなりません
□以下の行為は禁止行為です
・並進、二人乗り
・スマートフォン、携帯電話、イヤホン使用
・飲酒運転、夜間の無灯火運転
・傘差し運転
□自転車は駐輪場に停めましょう
■東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例による主な規定
□大人も子供もヘルメットを被りましょう
□年に1回程度は、自転車店等で点検してもらいましょう
□自転車事故に備えて、個人賠償責任保険等に加入しましょう
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
バッテリー容量(Ah)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33725642 PA26M 8.7 シルキーホワイト
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56320504 PA26M 12.3 シルキーブロンズ
122,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56320538 PA26M 12.3 シルキーブルー
122,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする