メーター寸切(ミリ)

メーター寸切(ミリ) モノタロウ
(1件のレビュー)

用途ねじやナットの連結に。 材質SS400相当 全長(mm)1000 表面処理亜鉛メッキ 長さ公差(mm)±5 ねじ山種類メートル並目
注意
※ねじ本来の用途(締結)以外には使用しないでください。
※表面処理の色ムラは品質には影響ありません。
※全長はカット時の影響で若干短くなっている場合があります。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじピッチ(mm)
ねじの呼び寸法
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40973336 M6×1000 1パック(10本) 1 M6
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
40973363 M8×1000 1パック(10本) 1.25 M8
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
40973388 M10×1000 1パック(10本) 1.5 M10
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
40973406 M12×1000 1パック(10本) 1.75 M12
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
40973424 M16×1000 1パック(10本) 2 M16
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
40973442 M20×1000 1パック(5本) 2.5 M20
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40973336 M6×1000 19795378 M6×1000 M6×1000 メーター寸切 ミリ モノタロウ 19795378 メーター寸切 ミリ モノタロウ 1パック(10本) 1,698 税込1,868 注文コードが変更になりました。
40973363 M8×1000 19795387 M8×1000 M8×1000 メーター寸切 ミリ モノタロウ 19795387 メーター寸切 ミリ モノタロウ 1パック(10本) 1,798 税込1,978 注文コードが変更になりました。
40973388 M10×1000 19795396 M10×1000 M10×1000 メーター寸切 ミリ モノタロウ 19795396 メーター寸切 ミリ モノタロウ 1パック(10本) 2,698 税込2,968 注文コードが変更になりました。
40973406 M12×1000 19795405 M12×1000 M12×1000 メーター寸切 ミリ モノタロウ 19795405 メーター寸切 ミリ モノタロウ 1パック(10本) 3,998 税込4,398 注文コードが変更になりました。
40973424 M16×1000 19795414 M16×1000 M16×1000 メーター寸切 ミリ モノタロウ 19795414 メーター寸切 ミリ モノタロウ 1パック(10本) 6,798 税込7,478 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
40973336
2017-11-19
用途:
幅広な部品の固定

一般的な市販品と同じ感覚で使えます。問題なしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする