東洋石油化学
塗料用シンナー
ペイントうすめ液として、油性塗料、合成樹脂系塗料のうすめ液(希釈シンナー)としてご使用いただけます。用具洗いにもご使用いただけます。
用途
鉄骨・トタン・床・木材・瓦への塗装、錆止め塗装、屋根塗装
成分
炭化水素系
分類
非水溶性
危険等級
Ⅲ
有機溶剤中毒予防規則
第3種
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
PRTR法
非該当
危険物の性状
非水溶性
注意
※当サイト限定商品です。
※使用する前に必ずラベル・安全データシート(SDS)をお読みください。
※熱・火花・裸火・高温になっているもの・喫煙・静電気・スパークなど、着火源となるものの近くで使用及び保管をしないでください。引火の恐れがあります。
※ミスト・蒸気・スプレーの吸入を避けてください。
※変色、色落ち、または溶解のおそれがありますので、プラスチックなどの樹脂製品・塗装品・印刷面にご使用の際は、目立たない部分で必ずお試しください。
※飲んではいけません。
※子供の手の届かないところに保管してください。
※直射日光の当たらない、なるべく涼しい所で密栓して保管しください。
※人体、手指には使用しないでください。
※通常の使用の場合は、保護具を着用してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37068982
-
1缶(16L)
16L
¥
5,890
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80367378
1-4L
1缶(4L)
4000mL
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください