東洋石油化学
揮発防止剤
本製品を添加することにより溶剤の揮発を抑えます。【溶剤の揮発を抑えるメリット】溶剤を長持ちさせます。沸点が低い溶剤成分の揮発を抑えることにより、配合バランスを整え、洗浄・剥離能力を保ちます。
用途
溶剤の揮発防止、洗浄溶解能力の維持促進に
成分
アルコール系
危険等級
Ⅲ
有機溶剤中毒予防規則
第3種
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
PRTR法
非該当
危険物の性状
水溶性
注意
※火気厳禁
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37069768
-
1缶(16L)
16
16L
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37069786
-
1缶(4L)
4
4L
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。