東洋石油化学
弱有害性インク用シンナー
第3種有機溶剤仕様で、比較的高い管理濃度で使用できるインク用シンナーです。リスクアセスメント対策や作業環境改善活動に適しています。
用途
インキ希釈、オフセット版などの洗浄、作業環境改善、リスクアセスメント対策の推進
成分
炭化水素系
危険等級
Ⅲ
有機溶剤中毒予防規則
第3種
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
16L
RoHS指令(10物質対応)
対応
PRTR法
該当
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(16L)
注意
※火気厳禁
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37069908
-
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
1
お送りできません