ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
土牛
土牛の 防災・防犯用品
土牛の 防災商品
土牛の テント倉庫
レスキューアッキス
レスキューアッキス
注文コード
質量(g)
1190
刃幅(mm)
75
全長×幅W(mm)
460×185
内容量
1個
特価
本日5月17日(火)は、安全用品・安全標識カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
0000
2222
0520
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
-
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37257964
-
¥
6,540
¥
6,390
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
取扱い終了
代替品有
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37257964
-
36523567
-
レスキューアッキス
土牛
1個
¥
5,190
税込
¥
5,709
注文コードが変更になりました。
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
レスキューアッキス
土牛
税込
¥
5,379
~
¥
4,890
~
グラスファイバー柄アッキス
千吉
税込
¥
2,739
¥
2,490
(13)
バスケットへ
GF柄アッキス 700mm
千吉
税込
¥
3,289
¥
2,990
(24)
バスケットへ
防爆斧
Ampco
税込
¥
75,790
¥
68,900
バスケットへ
万能斧
Hultafors(ハルタホース)
税込
¥
7,689
~
¥
6,990
~
(11)
手斧 600g黒
MULLER(ミューラー)
税込
¥
4,279
¥
3,890
(6)
バスケットへ
レスキューハンマー
大自工業(Meltec)
税込
¥
1,639
¥
1,490
(5)
バスケットへ
パイプ柄アッキス
千吉
税込
¥
2,519
¥
2,290
(1)
バスケットへ
災害救助用セット21点
EIGERTOOL(アイガーツール)
税込
¥
141,900
¥
129,000
バスケットへ
移動式救助工具セット
コクヨ
税込
¥
98,890
¥
89,900
バスケットへ
緊急脱出ハンマー
EMERSON(エマーソン)
税込
¥
1,309
¥
1,190
(10)
バスケットへ
木割オノ
村国
税込
¥
8,129
¥
7,390
(16)
バスケットへ
手斧
バーコ
税込
¥
2,409
~
¥
2,190
~
馬金型手斧
千吉
税込
¥
6,149
¥
5,590
(7)
バスケットへ
ハンドアッキス
Family Tree
税込
¥
1,639
¥
1,490
(2)
バスケットへ
EX.楽々ガラス割りハンマー
メテックス
税込
¥
1,100
¥
1,000
(2)
バスケットへ
両口ハンマー
オーエッチ工業
税込
¥
2,189
~
¥
1,990
~
(7)
レスキューキット リュック型
東京都葛飾福祉工場
税込
¥
54,890
¥
49,900
バスケットへ
手斧
PROMOTE
税込
¥
1,969
¥
1,790
(5)
バスケットへ
折込鋸
永吉
税込
¥
681
¥
619
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
安全用品・安全標識
防災・防犯用品
防災商品
テント倉庫
テント道具
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります
集会用テント
防災用ドームテント
その他テント
テント用ペグ
テントウェイト
テントポール
テントロープ
テントシート
テント道具
部品・オプション テント倉庫
シェアする