グンゼ YG ボクサーブルーフ YV0081N
|
(4件のレビュー)
本体の綿素材は、特殊紡績手法でやわらかい風合いを持つコンパクトスピン糸を使用。糸だけでなく、やわらかな風合いが長持ちするグンゼ独自技術により、触れると分かる"やわらかさ"を実現しました。抗菌防臭加工を施しており、清潔感にも気をつけた肌着です。
「着心地を感じる」インナー、グンゼのYGをぜひお試しください。
色グレー
混率(%)本体:綿100、腰ゴム部:ナイロン55、ポリエステル40、ポリウレタン5
機能耐久柔軟/抗菌防臭加工
生地フライス
再生紙使用マーク適合
内容量1枚