徳用紙ウエスボックス入り(4枚重ね パルプ+竹繊維 茶)

徳用紙ウエスボックス入り(4枚重ね パルプ+竹繊維 茶) モノタロウ
(6件のレビュー)

パルプと竹繊維を使用した紙ウエスです。
エンボス加工、4枚重ねで汚れ・ほこりをしっかり拭き取れます。
一枚ずつ取りやすいボックスを使用しています。

仕様4枚重ね 材質竹繊維・パルプ 厚さ(mm)0.12(一層あたり) 茶色 1枚の寸法(mm)210×300 内容量1箱(150枚)
注意
※水に溶けませんので、水洗トイレには流さないでください。
ウエスを取り出す時、最初の数枚は取り出しにくく、破れる場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52234753 MPW2130-B
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52234753 MPW2130-B 24339053 MPW3335-C MPW3335-C 紙ウエス 徳用 4枚重ね パルプ 竹繊維 茶 モノタロウ 24339053 紙ウエス 徳用 4枚重ね パルプ 竹繊維 茶 モノタロウ 1パック(50枚) 209 税込230 パック入になります。サイズに違いがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
52234753
2018-06-21
用途:
オイル使用時、その他日常的にウエス代わりに

少々破れやすいので、もう少し耐久性を上げて欲しい。ペーパーウエスが異常な程使い勝手がいいので、比較してしまう。

対象商品:
52234753
2018-06-06
用途:
バイクのメンテナンス

あまりガシガシと使うとボロボロになっていくけど拭くぐらいなら何も問題ありません。

対象商品:
52234753
2017-09-29
用途:
オートバイメンテナンス
製造業

コスパが良いか悪いかは個人の主観で当方は非常に使いやすいです、取り出しもスムーズで汚れた手でもストレスが減りました、使用感は毛羽立ちは比較的少なく大雑把な油汚れ拭きだけに使用するのはもったいないと感じました、パッケージは非常にシンプルで良いです

対象商品:
52234753
2017-12-20
用途:
キムタオルの代替えに

キムタオルの代替になるか?と購入してみましたが少し柔らかすぎました。ティッシュペーパーよりは丈夫ですが・・・という感じでした。安かったので用途に合わせて使おうかと思います。

対象商品:
52234753
2017-10-01
用途:
オイルや水分の拭取りであれば可

【感想】キムタオルの代替候補として掲載されていたので、試しに購入しました。しかし、繰り返し拭き取る必要のあるような作業では、性能不足で、直ぐに紙がボロボロになることが判明しました。
 一方、「厚手のティッシュ」としては申し分ない性能で、それで十分な用途であれは、コスパに優れた製品と評価できます。
【改善点】
 改善して欲しいのは、ケースから取出す途中で紙が破れてしまう点です。紙幅に対し、ケースの取出し口が小さ過ぎるようです。
 試しに当方でケースの取出し口を大きく切り取って広げてやると、円滑に紙を取り出せるようになりました。
【備考】
 「モノタロウ」ブランドは、上記のような中途半端な製品が多いです。例えば、製造委託製品であったとしても、試作品を社内できちんと事前評価すれば、直ぐに気付くような些細な不備や仕様の甘さが目に付きます。
 現状のモノタロウ製品の多くでは、「安いから我慢しろ」と言われているような気分になり、自身の仕事のモチベーションが下がります。このるため、いつも恐る恐るでしか購入できないことが、少々悲しいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
品質改善の検討課題とさせて頂きます。

対象商品:
52234753
2017-10-02
用途:
バイクや車のメンテナンス作業の時
サービス業

モノタロウ)タオルペーパー では、少し、小さいし、
モノタロウ)徳用紙ウエス(4枚重ね パルプ+竹繊維 茶)では、
汚れた手で取りにくいといった問題がありました。
その点、ボックス入りなら、普通のテッシュのように取れ、且つ、
1箱150枚でこの価格なら、徳用紙ウエス:3個買うより、お得で納得です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用ワイパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/674/
2022-08-05

「紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする