マルチチョッパー

マルチチョッパー フィリップス

付属品チョップドロップ用ブレード・バスケット、フードプロセッサー用ブレード 材質ABS樹脂 質量(g)1200 コード長さ(m)1 モーター(W)500 機能チョップドロップモード/フードプロセッサーモード、自動スピード選択 カップ容量(L)1.1 材質(ブレード)ステンレス 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)135×135×265 食器洗浄機○(本体は不可) 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39595002 HR2505/05 ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了
39595027 HR2509/95 ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする