crossline チョコレートファウンテン

crossline チョコレートファウンテン siroca

湯せんして溶かしたチョコレートと牛乳を混ぜてチョコレートソースを作ったら、あとは本体に流し込むだけ。
スクリューを回転させれば、チョコレートの滝が一気に流れ出します。
ポール、スクリューはもちろん、チョコ受けのお皿まで取り外すことができるので、お手入れもラクラクです。

セット内容本体、取扱説明書(保証書) レッド 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 消費電力(W)300 本体質量(kg)13 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×320 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38644375 SCT-133
8,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする