アゼアス
タイベック(R)製 白衣 4251
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
用途
感染症対策/畜産農場作業 等
色
白
仕様
シャツカラー/袖口ゴム入/裾切りっぱなし/前身頃ボタン/縫い目は内縫い
種別
白衣
材質
タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
区分
使い捨て
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポケット
なし
縫い目形式
内縫い
内容量
1枚
注意
※耐熱性、防炎性はありません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38992013
4251-M
M
¥
1,580
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
38992038
4251-L
L
¥
1,580
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
38992056
4251-LL
LL
¥
1,580
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
38992074
4251-3L
3L
¥
1,580
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった