用途・目的に応じたセンサが選択可能
精度の高いpH測定が可能な3点キャリブレーション機能付。pH4.01(フタル酸塩)、pH6.86(中性りん酸塩)、pH10.01(炭酸塩)※pH値は温度25℃の場合
20分後に自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能付
バックライト機能
MAX-MIN記憶機能
ACアダプタ(オプション)使用により連続測定可能
RS-232C出力を使用して測定データのリアルタイム通信が可能(RS-232C接続ケーブルはオプション)
他社の7万円のPH計を使っていて、満足していました。
作業効率の向上にと割と安めだったので購入しましたが、この製品は使えないですね。校正してもすぐ数値がズレる。(0.3~0.4).校正の時電圧値がなかなか安定しないので、校正に時間がかかり過ぎる。。
薬品槽で金属の表面処理をしているので、工業用には不向きなんですかね、、、
なので他社の製品を買い直しました。4万円くらい高くても良い製品を買うべきだと私は思います。
ケチって損しました。
測定時に数値が安定するのが少し遅いためか、一定の時間の中での作業では信頼性にやや欠ける。今後ともよろしくお願いいたします
この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品の課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。
透明の防沫カバーが添付されているが、交換用の別売りカバーもあると良い。
センサ保存液の詳細も明示されていれば尚良い。
安価なpHメーターを探していた時、本製品を見付け、購入。
ph標準液も付属し、オプションではあるが、ACアダプタとRS-232C出力も利用できる点が良い。機能的に便利である。オプション品は自作が可能なので、手持ちの物などを流用する。敢えて購入の必要はない。
以前使用していた物(10万円位)の電極棒が使用不能となり、部品を購入しようとしたところ2万円超となるため、それなら新たに新品をとこれを購入しました。これは電極棒の保水も完璧でメンテナンスが楽です。また、精度も3点式で上出来です。値段も激安品ではありませんが、信頼品の中で一番安価な様に思います。
薬品溶液のpH管理のために購入したが、何度校正しても異常値が出る。
日本製だから安心かと思っていたが、これでは中国製の安価な商品を買った方がましである。