日本バイリーン 日本バイリーンの 縫製用品 日本バイリーンの 裁縫用資材 日本バイリーンの 芯材 片面接着キルト綿 片面接着キルト綿 注文コード 片面接着のハードタイプです。トートバッグ、ポーチ、アクセサリーケースなどの小物が、美しく仕上がります。 材質ポリエステル100% 幅(cm)100 長さ(cm)100 目付(g/m2)145 内容量1枚 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 MKH1P 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 41667937 MKH1P ¥1,150 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 縫製用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 刺しゅう用接着芯 クロスクック 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 極薄生地用 手織物接着芯地 NBK 税込¥1,044 ¥949 ニューストレッチ接着芯地 超薄手用 NBK 税込¥604 ¥549 バストカップ 日本紐釦貿易 税込¥1,011~ ¥919~ AK-340 コネクションジッパーアダプター A to B & B to A コミネ 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ のび~るテグス レモン 税込¥131 ¥119 バスケットへ のび~るテグス レモン 税込¥131 ¥119 バスケットへ 肌に優しいマジックテープ 「マジロック」 粘着用(プラスチックタイプ) クラレファスニング 税込¥439 ¥399 バスケットへ 肌に優しいマジックテープ 「マジロック」 縫製用(プラスチックタイプ) クラレファスニング 税込¥329~ ¥299~ フラットニットファスナー用 スラス NBK 税込¥362 ¥329 ファスナー用本革ストラップパーツ NBK 税込¥813 ¥739 COATS & CLARK XP #S200 横田 税込¥791 ¥719 防水・撥水ポリエステルシート TASKMATE 税込¥6,048~ ¥5,498~ 防水・撥水ポリエステルシート TASKMATE 税込¥2,968~ ¥2,698~ ポリエステル・ポプリン 晒し TASKMATE 税込¥2,858~ ¥2,598~ ポリエステル・ポプリン 晒し TASKMATE 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ ストローコード 日本紐釦貿易 税込¥4,178 ¥3,798 刺しゅう用リネンコットンクロス 日本紐釦貿易 税込¥934 ¥849 テープ DARIN 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ デコピン チャーム セキセイ 税込¥1,538 ¥1,398 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具縫製用品裁縫用資材芯材接着芯 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「芯材」にはこんなカテゴリがあります 接着芯 インサイドベルト/手芯 肩パット/バストパット ペレット/詰め綿 シェアする マイページ 最近見た商品