日本バイリーン 日本バイリーンの 縫製用品 日本バイリーンの 裁縫用資材 日本バイリーンの 芯材 片面のりつきアイロン接着キルト綿 ハード・黒 片面のりつきアイロン接着キルト綿 ハード・黒 注文コード (1件のレビュー) 片面にのりがついたハードタイプ・黒色のキルト綿です。 生地にアイロンで接着することによって、しつけの手間が省け、簡単かつスピーディにキルティングできます。 ダークな表生地を用いた作品に最適。 キルト芯が黒なので、綿抜けが目立ちません。 材質ポリエステル60%、レーヨン40% 厚さ(mm)6 幅(cm)95 長さ(cm)100 目付(g/m2)120 内容量1枚 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 MKH1-BKP 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 41667955 MKH1-BKP オープン 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 縫製用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity バストカップ 日本紐釦貿易 税込¥1,011~ ¥919~ ストローコード 日本紐釦貿易 税込¥4,178 ¥3,798 刺しゅう用リネンコットンクロス 日本紐釦貿易 税込¥934 ¥849 テープ DARIN 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ キルター フジックス[縫製用品] 税込¥1,395~ ¥1,268~ (1) ヘアゴム 金具無し 黒 バルク 1箱 5000個入 VC工業 税込¥54,998 ¥49,998 バスケットへ Solid?felt(ソリッドフェルト) サンフェルト 税込¥2,418 ¥2,198 強力替えゴム 制菌加工 Clover(クロバー) 税込¥527 ¥479 強力替えゴム 黒 Clover(クロバー) 税込¥439 ¥399 053 がんじょう君 内綿 プロフィスト21(王子ゴム) 税込¥1,055 ¥959 055 もっとがんじょう君 背縫い プロフィスト21(王子ゴム) 税込¥1,318 ¥1,198 054 もっとがんじょう君 マジック付 プロフィスト21(王子ゴム) 税込¥1,066 ¥969 051 がんじょう君 マジック付 プロフィスト21(王子ゴム) 税込¥978 ¥889 ホットアイロン定規 ラウンド 日本紐釦貿易 税込¥1,066 ¥969 バスケットへ ホットアイロン定規 くぼみ付き 日本紐釦貿易 税込¥1,066 ¥969 バスケットへ 安全ロックピン「クリッピン」ジュニア 日本紐釦貿易 税込¥219~ ¥199~ 安全ロックピン「クリッピン」ベビー 日本紐釦貿易 税込¥230~ ¥209~ ホットアイロン定規 カーブ 日本紐釦貿易 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ ホットアイロン定規 ストレート 日本紐釦貿易 税込¥1,066 ¥969 バスケットへ 缶ミラー土台パーツ 丸形 透明フィルム付 日本紐釦貿易 税込¥13,178~ ¥11,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具縫製用品裁縫用資材芯材接着芯 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 41667955 2017-09-04 用途: 髪飾りのブレード裏補強 製造業 黒なので、仕上がりが目立たず、高級感がある。近所に扱っている店舗が無く助かりました。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「芯材」にはこんなカテゴリがあります 接着芯 インサイドベルト/手芯 肩パット/バストパット ペレット/詰め綿 シェアする マイページ 最近見た商品