日本バイリーン 日本バイリーンの 縫製用品 日本バイリーンの 裁縫用資材 日本バイリーンの 芯材 キルト綿 厚さ標準 両面接着 キルト綿 厚さ標準 両面接着 注文コード 41667973 注文コード 41667998 キルト綿の両面にのりがついています。アイロンをかけるとしつけの必要がありません。 材質ポリエステル100% 厚さ(mm)8 タイプ接着あり 幅(cm)100 目付(g/m2)170 内容量1枚 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 MRM1 MRM1P 長さ(m) 選択解除 120 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 41667973 MRM1P 1 ¥1,098 ¥1,098 ¥1,208 (税込) 翌日出荷返品不可 41667998 MRM1 20 ¥16,980 ¥16,980 ¥18,678 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 縫製用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity テープ DARIN 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ キルター フジックス(縫製用品) 税込¥1,395~ ¥1,268~ (1) ヘアゴム 金具無し 黒 バルク 1箱 5000個入 VC工業 税込¥54,998 ¥49,998 バスケットへ Solid?felt(ソリッドフェルト) サンフェルト 税込¥2,418 ¥2,198 強力替えゴム 制菌加工 Clover(クロバー) 税込¥527 ¥479 強力替えゴム 黒 Clover(クロバー) 税込¥439 ¥399 053 がんじょう君 内綿 プロフィスト21(王子ゴム) 税込¥1,055 ¥959 055 もっとがんじょう君 背縫い プロフィスト21(王子ゴム) 税込¥1,318 ¥1,198 054 もっとがんじょう君 マジック付 プロフィスト21(王子ゴム) 税込¥1,066 ¥969 051 がんじょう君 マジック付 プロフィスト21(王子ゴム) 税込¥978 ¥889 パジャマゴム15mm Clover(クロバー) 税込¥351 ¥319 バスケットへ 強力替えゴム Clover(クロバー) 税込¥417 ¥379 検針用テストピース カードタイプ ステンレス球 日本金属探知機製造 税込¥3,298 ¥2,998 検針用テストピース カードタイプ 鉄球 日本金属探知機製造 税込¥2,088 ¥1,898 検針用テストピース 樹脂ブロックタイプ ステンレス球 日本金属探知機製造 税込¥8,248 ¥7,498 検針用テストピース 樹脂ブロックタイプ 鉄球 日本金属探知機製造 税込¥8,248 ¥7,498 アイロンミトン スチーム対応/ハンガーがけOK オーム電機 税込¥1,077 ¥979 バスケットへ チャコ チャコペルファイン Clover(クロバー) 税込¥945 ¥859 バスケットへ クリアビーズ 創&遊 税込¥2,748 ¥2,498 UV-LEDレジン 空の雫 PADICO 税込¥1,318~ ¥1,198~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具縫製用品裁縫用資材芯材接着芯 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「芯材」にはこんなカテゴリがあります 接着芯 インサイドベルト/手芯 肩パット/バストパット ペレット/詰め綿 シェアする マイページ 最近見た商品