ナスカン

ナスカン 日本紐釦貿易 ナスカン 日本紐釦貿易 ナスカン 日本紐釦貿易 ナスカン 日本紐釦貿易

材質ダイキャスト アンティークゴールド 高さ(mm)50 サイズ(mm)21 内径(mm)(ひも取付部分)21 内容量1袋(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41697897 S27-203-AG
オープン
2,398
2,638 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手芸用カン類/リング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする