充電式震動ドライバドリル

充電式震動ドライバドリル マキタ

高出力+高耐久ブラシレスモータ搭載
小型ボディに、十分なパワー
20段クラッチ+直結
2スピード切替
LEDライト(回転前点灯&残照機能)
手締め機能

作業量(目安)
(1充電あたり)
穴あけ/(超硬ドリルΦ8mm・レンガ厚さ30mm)約230本、(木工キリ ラワン厚さ30mm)Φ9mm:約700本、Φ27mm:約150本
ねじ締め/(Φ4.1×38mm ラワン)約480本
質量(kg)1.4(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)176×79×245 ねじ締め能力(mm) 小ねじM6 ねじ締め能力(mm) 木ねじ6.0×75 バッテリーリチウムイオン 穴あけ能力(mm) コンクリートブロック13 バッテリー容量(Ah)3 充電時間(分)約22 振動3軸合成値(m/s2)10.0(震動ドリル)<2.5(ドリル) 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
チャック能力(mm)
最大トルク(N・m)
バッテリー電圧(V)
穴あけ能力(mm) 鉄工
穴あけ能力(mm) 木工
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42832956 HP473DRFX (高速)0~1700、(低速)0~500 1.5~13 38 14.4 13 36 (高速)0~25500、(低速)0~7500
66,600
 
 
取扱い終了
42832974 HP473DZ (高速)0~1700、(低速)0~500 1.5~13 38 14.4 13 36 (高速)0~25500、(低速)0~7500
20,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする