LOCTITE 医療用高機能瞬間接着剤 4013
室温にて速硬化する製品です。使い捨ての医療部品の組み立てに適しています。ISO-10993認定。
特性中粘度・速硬化
仕様瞬間接着剤
色透明 無色~僅かに黄色い液体
主成分シアノアクリレート系
剪断強度(N/mm2)≧12
硬化方式湿気硬化
粘度(mPa・s)400~800
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
内容量1箱(20g×10本)
注意
※純酸素又は高濃度の酸素システムでの使用は避けて下さい。また、塩素や他の強酸化剤物質のシール剤として決して使用しないで下さい。