アームスリング(Dr.MED(R)) 415×180
包帯種類その他
材質ナイロン・PU(ポリウレタン)・ポリエステル・スチール
寸法(mm)(枕パッド)330×100×130
タイプ左右兼用
アズワン品番7-1023-01
ホルダー寸法(mm)415×180
洗濯方法洗濯可(手洗い)
内容量1個
専門診療・科目別 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22