曜日別特売

アンシルク(R)3(ストッキング)

アンシルク(R)3(ストッキング) - アルケアアンシルク(R)3(ストッキング) - アルケアアンシルク(R)3(ストッキング) - アルケアアンシルク(R)3(ストッキング) - アルケアアンシルク(R)3(ストッキング) - アルケアアンシルク(R)3(ストッキング) - アルケアアンシルク(R)3(ストッキング) - アルケアアンシルク(R)3(ストッキング) - アルケア
(1件のレビュー)

強い圧迫が得られるストッキングタイプの弾性ストッキングです。足首の圧迫圧は40hPa(30mmHg)で、強い圧迫が得られます。つま先は、着用によるムレや締めつけを軽減するオープントウです。

材質ナイロン・PU(ポリウレタン)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000051性別婦人用圧迫圧(hPa)足首/40(30mmHg)医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(1足)
全10種類を絞り込む
サイズ
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
足首周り(cm)
ふくらはぎ周り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4108996518645ライトブラウンSS8-1159-0115~1924~30
4,410
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
4108997418644ライトブラウンS8-1159-0217~2128~34
4,410
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
4108998318643ライトブラウンM8-1159-0319~2332~38
4,410
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
4108999218642ライトブラウンL8-1159-0421~2536~42
4,410
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
4109000818641ライトブラウンLL8-1159-0523~2740~46
4,410
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
4109001718655ブラックSS8-1160-1615~1924~30
4,410
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
4109002618654ブラックS8-1160-1717~2128~34
4,410
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
4109003518653ブラックM8-1160-1819~2332~38
4,410
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
4109004418652ブラックL8-1160-1921~2536~42
4,410
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
4109005318651ブラックLL8-1160-2023~2740~46
4,410
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41090044
2021-08-27
用途: 夏以外の日中、脚の浮腫んだ時に使用。
サービス業

写真はベージュですが、商品名の横にある通り黒色です。黒が人気でなかなか手に入らないのでモノタロウで手に入り喜んでいます。
普通のストッキングとは違い医療用なので浮腫んだ足の太さをサポートしてくれ丈夫です。ストッキングとありますがタイツぐらいの厚さなので夏以外に使用しています。
サポート力がお腹まであると手が疲れてしまい履きにくいですが、こちらの左右分かれているタイプは脱ぎ履きの装着が楽なのでリピートしたいと思います。
いつも黒色は売り切れていることが多いのでセールでお安く買えてよかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする