Premium guard
手術顕微鏡用滅菌ドレープ(Premium Guard(R)) 1箱(10枚入)
光をよく透過し、まぶしさと反射を防ぎます。顕微鏡アーム周辺の余分なドレープをまとめることができる面ファスナー付きです。対物レンズカバーは汚れた際に取り外すことが可能です。
仕様
EOG滅菌済(個包装)
材質
ドレープ/PE(ポリエチレン)、レンズ/PC(ポリカーボネート)、レンズハウジング/PVC(塩化ビニル樹脂)、ストラップ/PE(ポリエチレン)
光線透過率(%)
94.5
内容量
1箱(10枚)
全6種類を絞り込む
寸法(mm)
(ドレープ)1040×1630
(ドレープ)1120×2030
(ドレープ)1170×3050
(ドレープ)1370×3810
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法(mm)
対象機種
対物レンズ有効径(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41093106
10-3138APEU
(ドレープ)1370×3810
ツァイス OPMI Pentero/MD/CS/Vario/Neuro NC4
65
7-1126-02
¥
53,800
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41093115
10-3136APEU
(ドレープ)1120×2030
ツァイス OPMI MD/CS/Vario
65
7-1126-03
¥
42,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41093142
10-3161APEU
(ドレープ)1040×1630
ライカ M300/400/400E/500/500-N/620/655/MS2/MS3
68
7-1126-06
¥
17,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
取扱停止中
返品不可
41093097
10-3135APEU
(ドレープ)1170×3050
ツァイス OPMI CS/ES/Vario/Neuro/Pentero
65
7-1126-01
¥
39,800
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
取扱停止中
返品不可
41093133
10-3165APEU
(ドレープ)1170×3050
ライカ M680
68
7-1126-05
¥
35,300
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
取扱停止中
返品不可
41093158
10-3168APEU
(ドレープ)1370×3810
ライカ M520/OH1/OH2/OH3/OH/OHS
68
7-1126-07
¥
49,500
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください