ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
シーホネンス
シーホネンスの 介護用品
シーホネンスの ベッド関連
シーホネンスの 介護マットレス
ダブルウエーブマットレス (900×1850×80mm)
ダブルウエーブマットレス (900×1850×80mm)
注文コード
材質
ポリエステル100%(難燃性)
質量(kg)
7.7
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
900×1850×80
アズワン品番
0-5946-04
内容量
1個
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
MB-2510L(ショート)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41100693
MB-2510L(ショート)
¥
44,000
¥
39,900
¥
39,900
¥
43,890
(税込)
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
一般病室向けベッドAXシリーズ
シーホネンス
税込
¥
636,900
¥
579,000
バスケットへ
スプリングマットレス
不二貿易
税込
¥
14,190
~
¥
12,900
~
1クランクハイローギャッチベッド
シーホネンス
税込
¥
130,900
¥
119,000
バスケットへ
ダブルウエーブマットレス
シーホネンス
税込
¥
41,690
~
¥
37,900
~
ふつうマットレス
アイリスオーヤマ
税込
¥
3,289
¥
2,990
(2)
バスケットへ
エアリーマットレス
アイリスオーヤマ
税込
¥
24,090
~
¥
21,900
~
(1)
一般病室向けベッド5000シリーズ 手動式3クランク
松吉医科器械
税込
¥
405,900
¥
369,000
硬質3つ折りマットレス
アイリスオーヤマ
税込
¥
4,609
¥
4,190
(2)
バスケットへ
全面かため 高硬度 コンパクト6つ折りマットレス
アキレス
税込
¥
4,389
¥
3,990
(6)
バランスマットレス
アイリスオーヤマ
税込
¥
3,509
¥
3,190
バスケットへ
介護用ベッド【和夢彩】用サイドレールR
シーホネンス
税込
¥
19,690
¥
17,900
バスケットへ
エアリーマットレス
アイリスオーヤマ
税込
¥
35,090
~
¥
31,900
~
宮、照明付きデザインベッド【エナー-ENNER-(ダブル)】
ホームテイスト
税込
¥
28,490
¥
25,900
エアウレタン低反発マットレスS
アイリスオーヤマ
税込
¥
8,129
¥
7,390
(2)
バスケットへ
ベッドサイドテーブル
ATEX(アテックス)
税込
¥
17,490
¥
15,900
(3)
バスケットへ
パイン材高さ3段階調整脚付きすのこベッド(ダブル)
ホームテイスト
税込
¥
21,890
¥
19,900
低床セーフティコンセプトベッドFL-5600シリーズ 手動式3クランク
松吉医科器械
税込
¥
515,900
~
¥
469,000
~
硬質6つ折りマットレス
アイリスオーヤマ
税込
¥
4,169
¥
3,790
(2)
バスケットへ
エアリーハイブリッドマットレス
アイリスオーヤマ
税込
¥
32,890
~
¥
29,900
~
ソファマットレス
アイリスオーヤマ
税込
¥
10,989
¥
9,990
(1)
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
医療・介護用品
介護用品
ベッド関連
介護マットレス
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41100693
MB-2510L(ショート)
63020878
MB-2500L
ダブルウェーブマットレス 900×1810×80mm
シーホネンス
1枚
¥
42,900
税込
¥
47,190
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります
防水シーツ
介護ベッド
介護マットレス
介護枕
介護クッション
介護ベッドパッド
介護ベッド用手すり
介護ベッドサイドレール
介護ベッドサイドテーブル
自傷防止手袋
その他ベッド関連
シェアする