ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
アズワン
アズワンの 医療
アズワンの 検査・診察
アズワンの 診察器具
双眼マイクロルーペ BOL-1SM
双眼マイクロルーペ BOL-1SM
注文コード
41112164
仕様
瞳孔距離調節40・70mm
付属品
眼鏡(メタルフレーム・度無し)
材質
レンズ部/光学レンズ、枠/アルミニウム、眼鏡部/チタニウム
質量(g)
90
倍率
2.5×
視野
55mm
アズワン品番
0-9713-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11BX00040
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
BOL-1SM
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41112164
BOL-1SM
¥
40,000
¥
39,900
¥
39,900
¥
43,890
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
ハマットホークアイ手術用ルーペ
松吉医科器械
税込
¥
105,490
~
¥
95,900
~
精密作業用ルーペ(クリップタイプ)
フェザント
税込
¥
48,290
¥
43,900
作業用ルーペマックスディテール
エッシェンバッハ
税込
¥
16,390
¥
14,900
(1)
精密作業用ルーペ
フェザント
税込
¥
52,690
¥
47,900
BXルーペ付セーフティグラス
スリーエム(3M)
税込
¥
1,639
¥
1,490
(49)
コードレスヘッドライト ファイヤーフライ
ビーエスエー・サクライ
税込
¥
130,900
¥
119,000
バスケットへ
ヘッドルーペ
モノタロウ
税込
¥
2,299
¥
2,090
(168)
バスケットへ
eルーペ eライト セット
ビーエスエー・サクライ
税込
¥
11,990
¥
10,900
メガネ用プロフェショナルレンズLED付ルーペ
ティ・エス・ケイ
税込
¥
8,679
¥
7,890
(2)
バスケットへ
双眼ヘッドルーペ
シンワ測定
税込
¥
1,639
~
¥
1,490
~
(10)
メガネ型ルーペ LEDライト付
ティ・エス・ケイ
税込
¥
3,619
¥
3,290
(4)
バスケットへ
ヘッドルーペ (めがね)
コンテック
税込
¥
2,189
¥
1,990
(14)
バスケットへ
ハズキルーペ ラージ 1.6倍 ブルーライト対応
ハズキルーペ(Hazuki)
税込
¥
10,989
¥
9,990
(8)
双眼めがねルーペ
コンテック
税込
¥
879
¥
799
(18)
バスケットへ
マイクロルーペ レンズレスタイプ nnシリーズ
マイクロテック
税込
¥
37,290
~
¥
33,900
~
ルーペ付保護めがね
理研化学
税込
¥
2,189
¥
1,990
(63)
ヘッドルーペShi-ra-ra ホワイトセット
カートン光学
税込
¥
15,290
¥
13,900
バスケットへ
ルーペ
モノタロウ
税込
¥
1,199
~
¥
1,090
~
(61)
メガネタイプ拡大鏡
DUKE(デューク)
税込
¥
1,969
¥
1,790
(12)
ヘッドルーペ
BeHAUS
税込
¥
769
~
¥
699
~
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
医療・介護用品
医療
検査・診察
診察器具
ルーペ・額帯鏡
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「診察器具」にはこんなカテゴリがあります
聴診器
ライト 診察器具
打診器・打腱器
ルーペ・額帯鏡
舌圧子
音叉
その他診察器具
シェアする