トリアージキット ETS-KIT 一式

トリアージキット ETS-KIT 一式 アズワン トリアージキット ETS-KIT 一式 アズワン

仕様第1順位・赤色(I)/最優先治療群(重症群)、第2順位・黄色(II)/待機的治療群(中等症群)、第3順位・緑色(III)/保留群(軽症群)、第4順位・黒色(O)/死亡群 セット内容トリアージシート(赤・黄・緑・黒×各1枚)・トリアージタッグ(50枚/箱×2箱) 材質シート/PEクロスシート、タッグ/合成紙(ユポ) 質量(kg)(シート)4.5 サイズシート/5400×5400mm、タッグ/232×110mm アズワン品番0-9640-01 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41113844 ETS-KIT
110,000
109,000
119,900 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする