アズワン アズワンの 医療 アズワンの 検査・診察 アズワンの 検査器具 インスリンポーチ(血糖値管理用品ポーチ) インスリンポーチ(血糖値管理用品ポーチ) 注文コード 41117143 注文コード 41117143 注文コード 41117143 材質PE(ポリエチレン)・ウレタン・PVC(塩化ビニル樹脂) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×50×135 アズワン品番7-1270-01 ポケット11個 内容量1個 お届け日※は、 --時間 --分以内 に今ご注文いただいた際の目安です。 [地域を変更] お届け日を見る お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 BLK-01 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 お届け日 数量 41117143 BLK-01 ¥2,900 ¥2,790 ¥2,790 ¥3,069 (税込) 3日以内出荷 - お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています 最初に戻る ページ: 1/ Infinity パーソナル快適チェッカー PC-7960GTI 佐藤計量器製作所 税込¥3,289 ¥2,990 (2) バスケットへ クリッププローブ オムロンヘルスケア 税込¥19,799 ¥17,999 (3) SA-217 WRワンショルダーバッグ コミネ 税込¥6,589 ¥5,990 実験動物用血糖測定器 おしえて!グル子 フォラケア・ジャパン 税込¥15,290 ¥13,900 バスケットへ 酸素モニタ アズワン 税込¥3,069~ ¥2,790~ (2) ハンディチェッカ オムロン(omron) 税込¥7,469 ¥6,790 (10) バスケットへ おくすりウォレット 松吉医科器械 税込¥4,169 ¥3,790 バスケットへ パルスオキシメーター[パームサット]用 センサーフィンガークリップ スター・プロダクト 税込¥64,350 ¥58,500 実験動物用血糖測定器用センサー センサー・グル子 50枚入 フォラケア・ジャパン 税込¥9,889 ¥8,990 バスケットへ メディカルバッグフィット エリートバッグ社 税込¥6,589 ¥5,990 バスケットへ ペンケース[ブックタイプ] リヒトラブ 税込¥912~ ¥829~ (3) デジタル糖度計(屈折計) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 税込¥36,190~ ¥32,900~ (1) ツールバック モノタロウ 税込¥2,409 ¥2,190 (75) バスケットへ パルスゼロメーター グリーンクロス 税込¥5,379 ¥4,890 (1) バスケットへ インスリン収納ケース K2シリーズ ケーツー 税込¥7,579 ¥6,890 I型フレックスセンサー ナビス(navis) 税込¥24,090~ ¥21,900~ DHC 主食ブロッカー DHC(健康食品) 税込¥2,365 ¥2,190 バスケットへ ハミルトン マイクロシリンジ PT-2 大阪ケミカル 税込¥30,690~ ¥27,900~ 拭き取り検査キット エルメックス 税込¥11,550~ ¥10,500~ (2) カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品医療検査・診察検査器具血液検査 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「検査器具」にはこんなカテゴリがあります 血液検査 心電図用品 検査用コップ 温度調節用品 シェアする マイページ 最近見た商品