抗菌布製尿バッグ用カバー
仕様抗菌・消臭加工
材質EBRIQ(R)(ポリエステル65%・綿35%)・電子線グラフト重合処理
寸法(幅W×高さH)(mm)400×300
マチ(mm)30
アズワン品番8-4509-01
洗濯方法洗濯可
内容量1個
医療 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41120135 | 抗菌布製 ブルー | 25507214 | YD-271 |
![]() |
導尿バッグ用カバーII | 総合サービス | 1枚 | ¥3,998 税込¥4,398 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |