曜日別特売

ディスポーザブル膣鏡[ペリスペック]

ディスポーザブル膣鏡[ペリスペック] - アズワンディスポーザブル膣鏡[ペリスペック] - アズワンディスポーザブル膣鏡[ペリスペック] - アズワンディスポーザブル膣鏡[ペリスペック] - アズワンディスポーザブル膣鏡[ペリスペック] - アズワンディスポーザブル膣鏡[ペリスペック] - アズワン

交差感染防止に…1患者用シングルユースのディスポーザブル膣鏡。メタルタイプと比べて、洗浄滅菌処理工程の人件費や時間浪費の軽減になり、患者さんにも安心感を与えます。透明度が高く可視性に優れ、膣壁も確認できますので検診の精度を高めます。検診時に極端な圧力がかかった場合でも、患者の体外に位置するハンドル部が壊れる安全設計です。金属製のクスコと同様に使いやすく、開閉ネジもスムーズに作動します。

仕様EOG滅菌済(個包装・有効期間製造より5年)材質PS(ポリスチレン)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00114000001医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(1個×25袋)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41120293-L
13,500
13,365
14,702(税込)
翌々日出荷
返品不可
41120302-M
13,500
13,365
14,702(税込)
翌々日出荷
返品不可
41120318-S
13,500
13,365
14,702(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41120327-Mini
13,500
13,365
14,702(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察用具 産婦人科用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする