アズワン
クスコ式膣鏡 ステンレス
材質
ステンレス(SUS304)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X00081000094
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41120817
S
S
¥
5,910
¥
5,851
¥
6,436
(税込)
翌々日出荷
41120826
M
M
¥
5,910
¥
5,851
¥
6,436
(税込)
翌々日出荷
41120844
SS
SS
¥
5,910
¥
5,851
¥
6,436
(税込)
翌々日出荷
41120853
SSS
SSS
¥
5,750
¥
5,693
¥
6,262
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください