ファースト
喉頭鏡喉鼻鏡
仕様
ミラー
材質
真鍮クロームメッキ・ガラス
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00137008100
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
外径(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41124055
70-600-10
No.1
Φ16
8-9290-03
¥
780
¥
779
¥
857
(税込)
翌々日出荷
特別運賃
41124064
70-600-20
No.2
Φ18
8-9290-04
¥
780
¥
779
¥
857
(税込)
翌々日出荷
特別運賃
41124073
70-600-30
No.3
Φ19
8-9290-05
¥
780
¥
779
¥
857
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41124082
70-600-40
No.4
Φ21.5
8-9290-06
¥
780
¥
779
¥
857
(税込)
翌々日出荷
返品不可
特別運賃
41124098
70-600-50
No.5
Φ25
8-9290-07
¥
840
¥
839
¥
923
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41124037
70-600-02
No.00
Φ10.5
8-9290-01
¥
650
取扱い終了
41124046
70-600-01
No.0
Φ14
8-9290-02
¥
650
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000