メンリッケヘルスケア
ナースブラウス(ディスポタイプ) L
仕様
両腰ポケット付き
サイズ
L
胸囲(cm)
116
袖丈(cm)
7
着丈(cm)
71
アズワン品番
8-6938-02
素材
PP(ポリプロピレン)
内容量
1袋(12枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41126742
18840
¥
6,840
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください