UNITE
パンツ[男]
両裾にスリットを入れることで、脚長効果のあるチノパン。汗をかいてもニオイが気にならない、抗菌防臭加工を施しました。
仕様
機能 ストレッチ、抗菌防臭、素材 ストレッチチノ、仕様 ウエスト脇ゴム、ノータック、両脇ポケット、左右ヒップポケット、両裾スリット入り
タイプ
男性用
混率(%)
綿58、複合繊維(ポリエステル)42
機能
ストレッチ、抗菌防臭
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03175912
UN0097
ダークネイビー
S
74
76~80
25
¥
8,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
03176980
UN0097
シナモンベージュ
L
76
84~90
26
¥
8,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
03179701
UN0097
シナモンベージュ
S
74
76~80
25
¥
8,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
03179780
UN0097
ダークネイビー
LL
76
90~96
26.5
¥
8,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください