メンリッケヘルスケア
ナーススラックス(ディスポタイプ) M
仕様
右腰ポケット付き
サイズ
M
股下(cm)
63
腰廻り(cm)
90
アズワン品番
8-6939-01
素材
本体/PP(ポリプロピレン)、ウエスト/ゴム
内容量
1袋(12枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41126758
20930
¥
5,400
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください