ナーススラックス(ディスポタイプ) L

ナーススラックス(ディスポタイプ) L - メンリッケヘルスケア
仕様
右腰ポケット付き
サイズ
L
股下(cm)
65
腰廻り(cm)
100
アズワン品番
8-6939-02
素材
本体/PP(ポリプロピレン)、ウエスト/ゴム
内容量
1袋(12枚)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4112676720940
¥6,120
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする