メンリッケヘルスケア
スクラブパンツ(ディスポタイプ) M
仕様
左右ポケット付き
材質
本体/PP(ポリプロピレン)
サイズ
M
股下(cm)
66
腰廻り(cm)
96
アズワン品番
8-6941-01
内容量
1袋(12枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41126803
20720
¥
6,000
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください