メンリッケヘルスケア
スクラブスーツ(ディスポタイプ・袖・裾カフ付) XS
仕様
左胸ボタン付き・両腕ポケット付き
材質
PP(ポリプロピレン)
サイズ
XS
胸囲(cm)
97
着丈(cm)
72
アズワン品番
8-6942-01
内容量
1袋(12枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41126837
22600
¥
8,400
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください