ベスケア 処置セット 縫合用

ベスケア 処置セット 縫合用 アズワン

仕様EOG滅菌済(個包装) セット内容綿球#30(Φ30mm)×3球、デクーゼ(300×300mm)8折×5枚、へーガル持針器140mm×1本、外科剪刀(直)140mm×1本、ピンセット(無鈎)140mm×1本、ピンセット(有鈎)120mm×1本、撥水丸穴ドレープ・テープ付(900×900・Φ120mm)、消毒用カップ(四角)×1個、KCキムガードR(カップ付)750×750mm×1枚、プラスチックトレーDS-1(225×190×44mm)×1枚 アズワン品番8-3095-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00006605001 医薬品医療機器等法一般医療機器 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41129025 縫合用
6,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする