燕物産
食器
握りやすい持ち手、口元にフィットする形状、先端部は角度を調節できます。リサイクル可能な素材を使用しています。
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
食洗器使用可、抗菌材XM-7使用
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(mm)
サイズ
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41132525
UD-249
ユニスプーン
183
183mm
46.5
0-6345-02
¥
3,020
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41132534
UD-232
ユニフォーク
187
187mm
47
0-6345-03
¥
3,020
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41132543
UD-225
スプーン
184
184mm
46.5
0-6345-04
¥
3,020
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41132552
UD-218
フォーク
187
187mm
43.5
0-6345-05
¥
3,020
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください