ハンディ水質計(アクアブ) 総残留塩素 AQ-202
付属品試料セル(ガラス製)×2本、試薬×25包、ソフトケース
サイズ70×63×142mm
質量(g)約250
電源単4乾電池×4本(テスト用付属)
測定範囲(mg/L)0~300
測定項目総残留塩素高濃度
測定方式透過吸収測定
機能オートオフ機能付き
検水量10mL
記憶数99点
測定波長510nm
アズワン品番2-7323-21
内容量1個
注意
※ガラス製の試料セルを使用してください。
水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41136208 | AQ-202 | 19826878 | 080560-202 |
![]() |
ハンディ水質計アクアブ | SIBATA(柴田科学) | 1台 | ¥44,980 税込¥49,478 | 注文コードが変更になりました |