粘着クリーナー スペアテープ

粘着クリーナー スペアテープ アズワン

仕様スペアテープ(3巻) トラスコ品番836-4620 サイズ粘着テープ/(幅)160mm×(長さ)12m、90回分 テープ幅(mm)160 アズワン品番6-9636-02 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41136646 C2160
1,130
1,120
1,232 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする