洗浄用ボトル(シャワぞう) 洗浄用ボトル/グリーン

洗浄用ボトル(シャワぞう) 洗浄用ボトル/グリーン アズワン

仕様洗浄用ボトル 材質本体・キャップ/PP(ポリプロピレン)、Oリング/シリコンゴム グリーン サイズ267×80×52mm 質量(g)62 アズワン品番8-9342-01 消毒方法薬液洗浄 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41137766 45936
1,700
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41137766 45936 20511864 45936 45936 洗浄用ボトル シャワぞう Richell(リッチェル) 20511864 洗浄用ボトル シャワぞう Richell(リッチェル) 1個 1,498 税込1,648 重複

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする