待合用3人掛ベンチ SSB-145・S3シリーズ
背は体を包み込んでサポートするバケット形状で、長時間座っていても疲れにくいです。肘掛けは先端が握りやすい形状で、立ち上がり動作をサポートします。張地は耐アルコール性に優れ、消毒液(次亜塩素酸系)による変色もしにくく清掃が容易です。
材質背・座面/ビニールレザー張り(抗菌・防汚加工)、肘・脚/ナラ材・PU(ポリウレタン)塗装
質量(kg)60.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1820×695×795
座面高さ(mm)420
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。