ベンチベッド ベージュ
色(シート)ベージュ
材質耐アルコール防汚ビニールレザー(難燃性・抗菌防臭加工)
寸法(mm)ベッド時/(幅)1940×(奥行)790×(高さ)400
質量(kg)51
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1940×620×800
アズワン品番0-5079-02
有効寸法(mm)(幅)800×(長さ)1800
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。