ホットパック (頚部・腕脚用)

ホットパック (頚部・腕脚用) アズワン

仕様ハンガー通し用穴付き 材質柔軟性耐熱フィルム・フタル酸系PVC(塩化ビニル樹脂)フィルム 寸法(mm)400×180 質量(g)450 タイプ頚部・腕脚用 加工防カビ加工 加熱方法お湯または加温器 温度持続時間約10~15分 アズワン品番0-9181-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:24B3X00004000001 医薬品医療機器等法一般医療機器 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41161776 H-1
2,300
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41161776 H-1 20499623 H-1 H-1 ホットパック-mie アズワン 20499623 ホットパック-mie アズワン 1個 2,525 税込2,778 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする