バリアホット(専用カバー付き)

バリアホット(専用カバー付き) アズワン

付属品カバー(洗濯可) 材質フィルム/抗菌ナイロン・アルミ・PE(ポリエチレン)、内容物/水・吸水性ポリマー・防腐剤、カバー/ポリエステル 寸法(mm)180×260 質量(g)700 耐熱温度(℃)90 アズワン品番8-6297-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:24B3X00004000004 医薬品医療機器等法一般医療機器 内容量1個
注意
※電子レンジや湯せんでは使用できません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41162038 MBH-001
2,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41162038 MBH-001 30847644 MBH-001 MBH-001 バリアホット(カバー付) アズワン 30847644 バリアホット(カバー付) アズワン 1個 1,980 税込2,178 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする