LION (ライオン事務器) LION (ライオン事務器)の 事務用品 LION (ライオン事務器)の 封筒 LION (ライオン事務器)の メールバッグ カギ付ファスナーケース カギ付ファスナーケース 注文コード (1件のレビュー) カギ付金属ファスナーを使用しており、移動中に封入物の誤開封を防止できます。底面にはマチ(幅40mm)が付いていますので、大量の書類も封入できます。 付属品カギ2枚付 材質オレフィンシート製・0.4mm厚 内容量1枚 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 FC-A4L FC-B4L サイズ 選択解除 A4判B4判 色 選択解除 茶青黒 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 42199693 FC-A4L A4判 青 ¥1,300 取扱い終了 42199718 FC-A4L A4判 茶 ¥1,300 取扱い終了 42199736 FC-A4L A4判 黒 ¥1,300 取扱い終了 42199754 FC-B4L B4判 青 ¥1,600 取扱い終了返品不可 42199788 FC-B4L B4判 茶 ¥1,600 取扱い終了 42199806 FC-B4L B4判 黒 ¥1,600 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 封筒 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 藤壺パック 事務用封筒 マルアイ 税込¥296 ¥269 バスケットへ 長4 32G 筋入 100枚入お徳用 マルアイ 税込¥307 ¥279 バスケットへ 長形40 バラ 70G マルアイ 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ 藤壺パック 事務用封筒 マルアイ 税込¥296 ¥269 バスケットへ 藤壺 長形封筒枠なし ライオン マルアイ 税込¥175 ¥159 バスケットへ 藤壺パック 事務用封筒 マルアイ 税込¥296 ¥269 バスケットへ 宅配袋 PP貼り HEIKO 税込¥868 ¥789 バスケットへ クラフト 角3 85G バラ マルアイ 税込¥5,828 ¥5,298 バスケットへ SFJクラフト封筒 角2 100枚 サンフレイムジャパン 税込¥1,011 ¥919 バスケットへ 長3 カラー封筒 A窓付き 70g 中貼 郵便枠なし 月印紙製品 税込¥8,688 ¥7,898 藤壺パック 事務用封筒 マルアイ 税込¥296 ¥269 バスケットへ 藤壷 二重封筒枠なし マルアイ 税込¥252 ¥229 バスケットへ 藤壺パック 事務用封筒 マルアイ 税込¥296 ¥269 バスケットへ 長3 カラー封筒 70g L貼 郵便枠付き 月印紙製品 税込¥5,828 ¥5,298 クラフト 長4 70g バラ マルアイ 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ 藤壷 長型封筒枠なし マルアイ 税込¥208 ¥189 バスケットへ クラフト封筒 長4 50g バラ マルアイ 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ SFJクラフト封筒 長3 100枚 サンフレイムジャパン 税込¥428 ¥389 バスケットへ クラフト 長3 85G バラ マルアイ 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ 宅配平袋 クッション付き HEIKO 税込¥582~ ¥529~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライ事務用品封筒メールバッグ 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 42199693 2018-08-15 用途: 書類の保管 サービス業 書類を持ち出すときに使用しています覗き見防止には役立ちます 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「封筒」にはこんなカテゴリがあります 封筒(クラフト封筒 等) カラー封筒 小包封筒 PPフィルム封筒 レタースケール 宅配/ビジネス封筒 クッション封筒(エコパックメール 等) 給料袋 メールバッグ シェアする マイページ 最近見た商品